Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 181-8501-88 Herst.-Nr.: 8501-88 EAN/GTIN: 7612176101073 |
| |
|
| | |
| styrowave Schubladenbox grau/grau, 4 Schubladen Produktdetails: - 4 Schubladen mit je einer Innenhöhe von 45 mm
- wellenförmige Seiten
- Schubladen ohne Auszugssperre
- mit je 2 Verbindungsstücken zum Stapeln und Verketten
- Aussenmaße: 270 x 355 x 240 mm (BxTxH)
- Innenmaße: 233 x 333 x 45 mm (BxTxH)
- Material: 100 % Polystyrol-Regenerat
- Korpus grau - Schubladen grau
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelkasten kunststoff, kunststoffgehäuse, Schreibtischbox, Formularbox, Sammelbox, Ablagebox, Ordnungsbox, Sortierbox, Schreibtischablage, Sortierstation, Ablagestation |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 181 | | | | | | € 5,50* | ab € 15,79* | € 22,69* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 23,00* | € 31,80* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 25,50* | € 35,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 30,78* | € 42,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 181 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 181 | | Versand: Lager 181 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 181 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|