Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansa Cutter HP-101.18 silber-schwarz, 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansa Cutter HP-101.18 silber-schwarz, 18 mm
Hansa Cutter HP-101.18 silber-schwarz, 18 mm
Hansa Cutter HP-101.18 silber-schwarz, 18 mm
Hansa Cutter HP-101.18 silber-schwarz, 18 mm
Hansa Cutter HP-101.18 silber-schwarz, 18 mm
Logo
Artikel-Nr.:
     181-41-1310.014
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     41-1310.014
EAN/GTIN:
     7612176092975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Hansa Cutter HP-101.18 silber-schwarz, 18 mm

Produktdetails:

  • Gehäuse aus Aluminiumlegierung
  • Klingenführung aus Edelstahl
  • Klingenvorschub mit Auto-Lock
  • Klingenbreite 18 mm

passende Ersatzklingen:

  • 41-1311.702 - Hansa Klingen 18 mm schwarz 60°, 18 x 100 x 0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, cuttermesser 18mm, cutter messer, Schneidmesser, Kartonmesser, Architekturbedarf, Schneidwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
41-1311.702
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.