Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansa Cutter HM-100.18 schwarz, 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansa Cutter HM-100.18 schwarz, 18 mm
Hansa Cutter HM-100.18 schwarz, 18 mm
Hansa Cutter HM-100.18 schwarz, 18 mm
Hansa Cutter HM-100.18 schwarz, 18 mm
Hansa Cutter HM-100.18 schwarz, 18 mm
Logo
Artikel-Nr.:
     181-41-1310.013
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     41-1310.013
EAN/GTIN:
     7612176092968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Hansa Cutter HM-100.18 schwarz, 18 mm

Produktdetails:

  • Gehäuse aus Kunststoff
  • Klingenführung aus Edelstahl, mit Vorrichtung zum Dosen öffnen bzw. Schraubendreherfunktion
  • Klingenvorschub mit Auto-Lock
  • Clip mit Abbrechvorrichtung
  • mit Aufhängevorrichtung
  • Klingenbreite 18 mm

passende Ersatzklingen:

  • 41-1311.702 - Hansa Klingen 18 mm schwarz 60°, 18 x 100 x 0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, cuttermesser abbrechklingen 18mm, cutter messer, cuttermesser 18mm, Schneidmesser, Kartonmesser, Architekturbedarf, Schneidwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
41-1311.702
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.