Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansa Cutter HP-100.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hansa Cutter HP-100.9
Hansa Cutter HP-100.9
Hansa Cutter HP-100.9
Hansa Cutter HP-100.9
Logo
Artikel-Nr.:
     181-41-1310.010
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     41-1310.010
EAN/GTIN:
     7612176091022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Hansa Cutter HP-100.9

Produktdetails:

  • Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
  • Klingenführung aus Edelstahl
  • Klingenvorschub mit Autolock
  • Clip mit Abbrechvorrichtung
  • Klingenbreite 9 mm, black blade

passende Ersatzklingen:

  • 41-1311.700 - 9 mm schwarz 30°
  • 41-1311.701 - 9 mm schwarz 60°
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Abbrechklingen, Cutter-Ersatzklinge, Cutterklinge, Cuttermesserklinge, abbrechklingen cuttermesser 9mm, cutter messer, abbrechklingen cuttermesser, Schneidmesser, Kartonmesser, Architekturbedarf, Schneidwerkzeug
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,53*
€ 4,04*
Lager 181
500
€ 5,50*
ab € 2,60*
€ 4,13*
€ 5,50*
ab € 2,49*
€ 4,88*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8,53*
€ 12,69*
Preise: Lager 181
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 181
Versand: Lager 181
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 181
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
41-1311.700
ab € 2,20*
Ähnlich
Hansa by styro
41-1311.701
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.