Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styrodoc uno SET, 2 Fächer weiß / schwarz und 1 System-Schublade weiß mit Stegen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
styrodoc uno SET, 2 Fächer weiß / schwarz und 1 System-Schublade weiß mit Stegen
styrodoc uno SET, 2 Fächer weiß / schwarz und 1 System-Schublade weiß mit Stegen
Logo
Artikel-Nr.:
     181-268-0102.0905S
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-0102.0905S
EAN/GTIN:
     7612176084147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage

styrodoc uno SET, 2 Fächer weiß / schwarz und 1 System-Schublade weiß mit Stegen

Produktdetails:

  • vielseitig und flexibel einsetzbar - die clevere Lösung für die Aufbewahrung von Büroartikeln, Catering- und IT-Zubehör oder sonstiger Kleinteile
  • jederzeit mit Aufbaueinheiten und zusätzlichen System-Schubladen erweiterbar
  • auch kompatibel mit dem styrodoc trio
  • einfache Montage dank einzigartigem Stecksystem
  • jede Systemschublade beinhaltet ein Unterteilungs-Set mit 1 Längs- und 2 Querstegen
  • inkl. Beschriftungsmaterial
  • bewährte Schweizer Qualität - 100% swiss made
  • Maße: 248 x 331 x 153 mm (B x T x H)
  • Innenmaße pro Fach: 231 x 322 x 57 mm (B x T x H)
  • Schubladenmaße außen: 230 x 320 x 53 mm (B x T x H)
  • Schubladenmaße innen: 226 x 315 x 49 mm (B x T x H)
  • Material: Polystyrol
  • Seitenteile weiß / Boden schwarz / Schublade weiß / Unterteilungs-Set schwarz
Weitere Suchbegriffe: Sammelbehälter, Schubladenbox, sortierstation styrodoc 2 fächer, sammelbehälter kunststoff, sammelbehälter, Ablagestation, Ablagefächer, Ablagesystem, Sortierfächer, Poststation, Postfächer, styrodoc, Dokumentenablage, Schreibtischablage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 24,43*
€ 34,59*
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 27,14*
€ 37,04*
Lager 181
5
€ 5,50*
ab € 33,42*
€ 45,66*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,62*
€ 50,75*
Preise: Lager 181
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 181
Versand: Lager 181
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 181
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-0202.9895S
ab € 38,21*
Ähnlich
Styro
268-0202.0995S
ab € 38,24*
Ähnlich
Styro
268-0202.0905S
ab € 38,56*
Ähnlich
Styro
268-0303.9895S
ab € 64,96*
Ähnlich
Styro
268-0303.0995S
ab € 64,91*
Ähnlich
Styro
268-0303.0905S
ab € 65,01*
Ähnlich
Styro
268-0101.0905S
ab € 19,63*
Ähnlich
Styro
268-0101.9895S
ab € 19,46*
Ähnlich
Styro
268-0102.9895S
ab € 24,39*
Ähnlich
Styro
268-0103.9895S
ab € 29,62*
Ähnlich
Styro
268-0103.0905S
ab € 29,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.