Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styrodoc uno SET, 1 Fach, schwarz / grau und 1 System-Schublade schwarz mit Stegen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
styrodoc uno SET, 1 Fach, schwarz / grau und 1 System-Schublade schwarz mit Stegen
styrodoc uno SET, 1 Fach, schwarz / grau und 1 System-Schublade schwarz mit Stegen
Logo
Artikel-Nr.:
     181-268-0101.9895S
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-0101.9895S
EAN/GTIN:
     7612176084161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation

styrodoc uno SET, 1 Fach, schwarz / grau und 1 System-Schublade schwarz mit Stegen

Produktdetails:

  • vielseitig und flexibel einsetzbar - die clevere Lösung für die Aufbewahrung von Büroartikeln, Catering- und IT-Zubehör oder sonstiger Kleinteile
  • jederzeit mit Aufbaueinheiten und zusätzlichen System-Schubladen erweiterbar
  • auch kompatibel mit dem styrodoc trio
  • einfache Montage dank einzigartigem Stecksystem
  • jede Systemschublade beinhaltet ein Unterteilungs-Set mit 1 Längs- und 2 Querstegen
  • inkl. Beschriftungsmaterial
  • bewährte Schweizer Qualität - 100% swiss made
  • Maße: 248 x 331 x 83 mm (B x T x H)
  • Innenmaße pro Fach: 231 x 322 x 57 mm (B x T x H)
  • Schubladenmaße außen: 230 x 320 x 53 mm (B x T x H)
  • Schubladenmaße innen: 226 x 315 x 49 mm (B x T x H)
  • Material: Polystyrol
  • Seitenteile schwarz / Boden grau / Schublade schwarz / Unterteilungs-Set schwarz
Weitere Suchbegriffe: Wandsortieranlage, Sammelbehälter, Schubladenbox, sortierstation styrorac grau/schwarz, sammelbehälter kunststoff, sammelbehälter, Ablagestation, Ablagefächer, Sortierfächer, Poststation, Postfächer, styrodoc, Dokumentenablage, Schreibtischablage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 19,46*
€ 27,98*
11 Tage
2
€ 5,87*
ab € 21,69*
€ 29,94*
Lager 181
3
€ 5,50*
ab € 26,76*
€ 36,63*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,28*
€ 42,73*
Preise: Lager 181
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 181
Versand: Lager 181
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 181
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-0202.9895S
ab € 38,25*
Ähnlich
Styro
268-0202.0995S
ab € 38,43*
Ähnlich
Styro
268-0202.0905S
ab € 38,38*
Ähnlich
Styro
268-0303.9895S
ab € 64,91*
Ähnlich
Styro
268-0303.0995S
ab € 64,85*
Ähnlich
Styro
268-0303.0905S
ab € 64,85*
Ähnlich
Styro
268-0101.0905S
ab € 19,52*
Ähnlich
Styro
268-0102.9895S
ab € 24,24*
Ähnlich
Styro
268-0102.0905S
ab € 24,26*
Ähnlich
Styro
268-0103.9895S
ab € 29,69*
Ähnlich
Styro
268-0103.0905S
ab € 29,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.