Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styrobig Duo Tower 8 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
styrobig Duo Tower 8 Fächer
styrobig Duo Tower 8 Fächer
Logo
Artikel-Nr.:
     181-228-0204.82
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     228-0204.82
EAN/GTIN:
     7612176065801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage

styrobig Duo Tower Grundeinheit 8 Fächer (2 breit, 4 hoch)

Produktdetails:

  • große Sortierfächer für Dokumente und Pakete bis 280 x 380 mm (B x T)
  • jederzeit durch eine Aufbaueinheit erweiterbar (Art.Nr.: 228-1202.82)
  • rutschfeste Platzierung dank mitgelieferten Klebefüßen
  • einfache und schnelle Montage ohne Werkzeuge
  • Böden grau / Seiten- und Rückwände transparent
  • inkl. Beschriftungsmaterial
  • Maße: 600 x 400 x 425 mm (B x T x H)
  • Innenmaße Fach: 280 x 380 x 90 mm (B x T x H)
  • Material: Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: sortierstation styrorac grau, postsortieranlage styro, postsortieranlage, Dokumentenstation, Dokumentensortierstation, Ablagestation, Ablagesystem, styrobig, Sortieranlage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 110,11*
€ 141,98*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,02*
€ 145,03*
Lager 181
3
Frei Haus
ab € 116,12*
€ 149,77*
Preise: Lager 181
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,77*
€ 178,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,84*
€ 175,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,32*
€ 168,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,64*
€ 139,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,12*
€ 138,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 181
Versand: Lager 181
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 181
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
228-0205.82
ab € 127,25*
Ähnlich
Styro
228-0206.82
ab € 145,70*
Ähnlich
Styro
228-0207.82
ab € 162,35*
Ähnlich
Styro
228-0202.82
ab € 72,74*
Ähnlich
Styro
228-0203.82
ab € 89,78*
Ähnlich
Styro
228-1202.82
ab € 54,53*
Ähnlich
Styro
228-0402.82
ab € 111,39*
Ähnlich
Styro
228-0302.82
ab € 90,27*
Ähnlich
Styro
228-0103.82
ab € 46,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.