Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desq Aluminium Notebookständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Desq Aluminium Notebookständer
Desq Aluminium Notebookständer
Desq Aluminium Notebookständer
Desq Aluminium Notebookständer
Desq Aluminium Notebookständer
Artikel-Nr.:
     181-1506-00
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     1506-00
EAN/GTIN:
     8717249814399
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter

Desq Aluminium Notebookständer inkl. Neopropen-Schutzhülle

Produktdetails:

  • flach zusammenklappbar und leicht für eine einfache Aufbewahrung in der Laptoptasche
  • erhöht das Notebook bis zu 16 cm
  • einstellbar auf 6 (20º, 22,5º, 25º, 35º, 40º, 45º) verschiedene Winkel
  • mit Neopropan-Schutztasche
  • für max. 17" Notebooks
  • 350 x 240 x 6 mm - zusammengeklappt
  • 615 Gramm
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, laptop-halter 17 zoll, laptop halter, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitorständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
1537-00
ab € 18,07*
Ähnlich
Hansa by styro
1539-00
ab € 13,03*
Ähnlich
Hansa by styro
1538-00
ab € 39,11*
Ähnlich
Hansa by styro
1532-00
ab € 25,84*
Ähnlich
Hansa by styro
1481-00
ab € 30,38*
Ähnlich
Hansa by styro
1531-00
ab € 21,69*
Ähnlich
Hansa by styro
h5070002
ab € 11,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.