Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-RIT000001827 Herst.-Nr.: 7030050 EAN/GTIN: 4028177659377 |
| |
|
| | |
| CMC III Power Units, Material: Kunststoff, Front: glatt, Gehäuse: Struktur, Farbe: Gehäuse: RAL 7035, Front: RAL 9005, Lieferumfang: CMC III Power Unit, Bedienungsanleitung, Befestigungszubehör für Montage an Flächen, Montage-Clips zur Tragschienen-Befestigung, Beschreibung: Zur Strom-/Energiemessung und Ein-/Ausschalten von Verbrauchern, wie zum Beispiel Lüftern.,Herstellernr.: 7030050 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 257,73* | € 291,90* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 258,69* | € 291,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 263,59* | € 300,79* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 266,70* | € 300,79* | | | | Lager 1788 | 13 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 286,67* | € 324,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 45,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|