Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2252605 - Basis Rittal EL, 3 teilig 12 HE, Tiefe 373 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-RIT000000249
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2252605
EAN/GTIN:
     4028177324336
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Leergehäuse
Wandgehäuse EL, 3-teilig, mit Montageplatte und Profilschienen, Festeinbau, mit Montageplatte und Profilschienen, Festeinbau, Material: Wand- und Schwenkteil: Stahlblech, 1,5 mm, Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm, Oberfläche: pulverbeschichtet, Farbe: Wand- und Schwenkteil: RAL 7035, Sichttür: RAL 7035/7015 (schiefergrau), Lieferumfang: Wandteil, Schwenkteil mit 25 mm-Lochraster im Front- und Rückrahmen, Design-Sichttür, Beschreibung: Wandgehäuse 3-teilig, vormontiert mit: Flanschplatte geschlossen, oben und unten, Montageplatte beigelegt. Schutzart IP 55.,Herstellernr.: 2252605
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 412,31*
€ 462,44*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 424,79*
€ 476,31*
€ 65,00*
ab € 425,74*
€ 477,96*
€ 53,00*
ab € 430,45*
€ 481,92*
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 457,48*
€ 514,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,19*
€ 611,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,97*
€ 609,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,99*
€ 596,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,75*
€ 580,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,48*
€ 544,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,51*
Zubehör
Rittal
7705235
ab € 22,07*
Zubehör
Rittal
7705035
ab € 33,04*
Zubehör
Rittal
5501635
ab € 98,43*
Zubehör
Rittal
7859000
ab € 54,32*
Zubehör
Rittal
7705120
ab € 29,18*
Zubehör
Rittal
7705110
ab € 29,44*
Zubehör
Rittal
8611200
ab € 8,85*
Zubehör
Rittal
8611190
ab € 4,02*
Zubehör
Rittal
2508020
ab € 2,8325*
Zubehör
Rittal
2503020
ab € 11,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.