Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BC9191 - Building-Automation-Raum-Controller mit integrierter IEC 61131-3-SPS,, E


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-BEC000001405
Hersteller:
     Beckhoff
Herst.-Nr.:
     BC9191
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BECKHOFF
ANALOG
DIGITAL
ETHERNET
Building-Automation-Raum-Controller mit integrierter IEC 61131-3-SPS,, Ethernet-TCP/IP-Schnittstelle und integriertem 2-Kanal-Switch, - Programmspeicher: 48 kByte, - Spannungsversorgung: 230 V AC, - Ethernet-Protokolle: TwinCAT ADS, Modbus TCP, - Sub-Bussystem: 1 x Anbindung an EnOcean KL6583, - K-Bus-Interface, - on-board I/Os:, - 3 digitale Eingänge, - 1 analoger Eingang PT/NI1000, - 1 analoger Eingang, Widerstandsmessung zur Sollwertvorgabe (0-10 kO), - 3 analoge Eingänge 0...10 V, - 1 digitaler Ausgang für LED, 10 mA, - 1 digitaler Relais-Ausgang 230 V AC, 10 A, - 3 digitale Relais-Ausgänge 230 V AC, 1 A, - 2 digitale Triac-Ausgänge 230 V AC, 1 A, - 2 analoge Ausgänge 0-10 V , Herstellernummer: BC9191
Weitere Suchbegriffe: LED, MODBUS, RELAIS, SCHNITTSTELLE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,55*
€ 416,40*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 345,73*
€ 420,89*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,40*
€ 495,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,56*
€ 473,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,40*
€ 451,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,12*
€ 438,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,55*
€ 408,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.