Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Maschinenschrank mit Aufkantung und Schiebetüren 1600x700x750mm AISI 304


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Maschinenschrank mit Aufkantung und Schiebetüren 1600x700x750 AISI 304, Ansicht vorne
SARO Maschinenschrank mit Aufkantung und Schiebetüren 1600x700x750 AISI 304, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-700-8055
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-8055
EAN/GTIN:
     4017337061037
Suchbegriffe:
Maschinen-Schrank
Maschinenbeistellschrank
Maschinenschrank
maschinen schrank
- Hergestellt aus AISI304 Edelstahl
- Arbeitsfläche Edelstahl mit 18 mm MDF-Platte
- Schiebetüren ohne Schlüssel
- Ein verstärktes Regal, verstellbar - 3 Positionen
- Verstellbare Füße aus Edelstahl
- Aufkantung, H 200 × T 20 mm
- Abm.: B 1600 x T 700 x H 750 mm
- Gewicht: 83,5 kg
Weitere Suchbegriffe: SARO Maschinenschrank mit Aufkantung und Schiebetüren 1600x700x750 AISI 304
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.123,70*
€ 1.306,69*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.212,41*
€ 1.405,01*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.405,01*
€ 1.671,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.397,90*
€ 1.663,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.326,98*
€ 1.579,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.278,29*
€ 1.521,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.212,41*
€ 1.442,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.