Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Spülschrank mit Schiebetüren 1200mm, 1 Becken links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Spülschrank mit Schiebetüren 1200 1 Becken links, Ansicht vorne
SARO Spülschrank mit Schiebetüren 1200 1 Becken links, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-700-2710
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-2710
EAN/GTIN:
     4017337061273
Suchbegriffe:
Gastronomie-Spülschrank
gastronomie spülschrank
- Arbeitsfläche mit drei Abflussschutzkanten, vorgebohrtes 32 mm Loch aus Edelstahl AISI 304, am Gehäuse der Einheit angeschweißt
- Edelstahlrahmen + Türe aus AISI 430 Edelstahl
- Aufkantung, 100 x 20 mm (Versatz: 100 mm)
- Keine Rückwand für einfachen Zugang für Rohre
- Schiebetüren, die oben an einer Schiene aufgehängt sind, mit Anschlagbegrenzung
- Edelstahlfüße, höhenverstellbar, Durchm. 60 mm
- Lieferung mit Überlaufrohr, Stopfen und U-Biegung
- Abm.: B 1200 x T 700 x H 850 mm
- 1 Waschbecken links, 1 Abtropffläche rechts
- Maß Becken: B 500 x T 500 x H 300 mm
- Gewicht: 73,7 kg
Weitere Suchbegriffe: SARO Spülschrank mit Schiebetüren 1200 1 Becken links
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
2
Frei Haus
ab € 815,93*
€ 937,02*
Lager 1785S
2
Frei Haus
ab € 834,88*
€ 955,71*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 925,84*
€ 1.057,84*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 955,71*
€ 1.137,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 933,80*
€ 1.111,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 888,89*
€ 1.057,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 861,57*
€ 1.025,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 834,88*
€ 993,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.