Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Spülschrank mit Schiebetüren 1200mm, 1 Becken rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Spülschrank mit Schiebetüren 1200 1 Becken rechts, Ansicht vorne
SARO Spülschrank mit Schiebetüren 1200 1 Becken rechts, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-700-2705
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-2705
EAN/GTIN:
     4017337061266
Suchbegriffe:
Gastronomie-Spülschrank
gastronomie spülschrank
- Arbeitsfläche mit drei Abflussschutzkanten, vorgebohrtes 32 mm Loch aus Edelstahl AISI 304, am Gehäuse der Einheit angeschweißt
- Edelstahlrahmen + Türe aus AISI 430 Edelstahl
- Aufkantung, 100 x 20 mm (Versatz: 100 mm)
- Keine Rückwand für einfachen Zugang für Rohre
- Schiebetüren, die oben an einer Schiene aufgehängt sind, mit Anschlagbegrenzung
- Edelstahlfüße, höhenverstellbar, Durchm. 60 mm
- Lieferung mit Überlaufrohr, Stopfen und U-Biegung
- Abm.: B 1200 x T 700 x H 850 mm
- 1 Waschbecken rechts, 1 Abtropffläche links
- Maß Becken: B 500 x T 500 x H 300 mm
- Gewicht: 73,7 kg
Weitere Suchbegriffe: SARO Spülschrank mit Schiebetüren 1200 1 Becken rechts
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 811,89*
€ 975,04*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 832,80*
€ 995,01*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 995,01*
€ 1.184,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 979,94*
€ 1.166,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 921,14*
€ 1.096,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 882,72*
€ 1.050,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 832,80*
€ 991,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.