Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Bäckerei-Kühlschrank Modell UST 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Bäckerei-Kühlschrank Modell UST 70 Made in Europe - Material (innen/außen)
SARO Bäckerei-Kühlschrank Modell UST 70 Made in Europe - Material (innen/außen)
SARO Bäckerei-Kühlschrank Modell UST 70 Made in Europe - Material (innen/außen)
Artikel-Nr.:
     1785S-496-1095
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     496-1095
EAN/GTIN:
     4017337064069
Suchbegriffe:
Backwaren-Eiskasten
Backwaren-Kühlschrank
Backwarenkühlschrank
Pralinenkühlschrank
- Material (innen/außen) Edelstahl 304
- 1 Tür (B 690 x H 1675 mm), Türanschlag rechts - nicht wechselbar
- Tür selbstschließend, nicht abschließbar (Schloss optional bestellbar)
- Abnehmbare Türdichtung für leichten Austausch/Reinigung
- Bei Türöffnung stoppt der Ventilator (Energieeinsparung)
- Innen abgerundete Ecken für leichte Reinigung (HACCP konform)
- Isolierung (Gehäuse) 70 mm, (Boden) 80 mm, Polyurethan
- Automatische Abtauung
- Lüfterunterstützte Kühlung
- Digitale Temperatureinstellung/-kontolle (DIXELL-Thermostat)
- Temperaturbereich -1 bis +10 °C
- Geeignet für Klimaklasse 5 (Umgeb.Temp. 40 °C / 40 % Luftfeucht. -> Hochleistungsgerät!)
- Verdampfer mit speziellem Korrosionsschutz für Lagerung von salzhaltigen Lebensmitteln, Milch- u. Käseprodukte
- Innenbeleuchtung LED
- Anschluss: 220 - 240 V / 1 Ph. / 50 Hz / 0,45 kW
- 17 Auflageschienensets, Edelstahl, U-Profil für 17 Bleche/Behälter mit 400 x 600 mm
- Inhalt brutto: 620 Liter, netto: 507 Liter
- Abmessungen: B 700 x T 820 x H 2070 mm
- 4 höhenverstellbare Edelstahlfüße (H 100 bis 130 mm)
- Gewicht netto/brutto: 115 kg / 125 kg
- Kältemittel R290/130g
- Energieeffizienzklasse B (Spektrum A+++ bis E) bei Klimaklasse 5!
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.727,07*
€ 1.929,64*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.828,76*
€ 2.048,14*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.048,14*
€ 2.437,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.020,54*
€ 2.404,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.930,07*
€ 2.296,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.879,81*
€ 2.236,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.828,76*
€ 2.176,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.