Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Weinkühlschrank mit Glastür, Modell CV 430 PV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Weinkühlschrank mit Glastür CV430 PV, Ansicht vorne
SARO Weinkühlschrank mit Glastür CV430 PV, Ansicht vorne
SARO Weinkühlschrank mit Glastür, Modell CV 430 PV
Artikel-Nr.:
     1785S-486-1010
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     486-1010
EAN/GTIN:
     4017337058334
Suchbegriffe:
Umluft-Kühlschrank
Umluftkühlschrank
Wein-Klimaschrank
Wein-Kühlschrank
- Material: (Gehäuse und Innenraum) Stahl kunststoffbeschichtet, schwarz
- Türanschlag wechselbar, Tür abschließbar
- 5 verstellbare Holzroste für ca. 130 Standardflaschen
- LED-Beleuchtung
- Digitales Thermostat
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Geeignet für Klimaklasse 4
- Temp. +3 / +20 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,240 kW
- Roste: 5x B 494 x T 430 mm
- Inhalt: 386/308 Liter
- Außenmaße: B 600 x T 700 x H 1860 mm
- Gewicht: 88 kg
- Kältemittel: R600a
- Energieeffizienzklasse: B (Spektrum A bis G)
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
C
jährlicher Energieverbrauch:
1044 kW/h
Weitere Suchbegriffe: Wein-Temperierschrank, Weinklimaschrank, Weinkühlschrank, Weintemperierschrank, saro weinkühlschrank, wein kühlschrank, SARO Weinkühlschrank mit Glastür CV430 PV
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.357,82*
€ 1.521,87*
Lager 1785S
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.442,43*
€ 1.616,28*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.616,28*
€ 1.923,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.598,17*
€ 1.901,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.529,43*
€ 1.820,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.488,98*
€ 1.771,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.442,43*
€ 1.716,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.