Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Aufsatzkühlvitrine Modell EVRX 1200/380


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Aufsatzkühlvitrine EVRX 1200/380, Ansicht vorne
SARO Aufsatzkühlvitrine EVRX 1200/380, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-465-2100
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     465-2100
EAN/GTIN:
     4017337050918
Suchbegriffe:
Aufsatzkühlvitrine
Buffetvitrinen-Aufsatz
Kühlaufsatz
Kühlvitrinenaufsatz
- Material: (Gehäuse) Edelstahl; Glasaufsatz
- Ideal in Kombination mit unseren Pizzatischen
- Für 4x 1/3 GN-Behälter bis 150 mm Tiefe
- Lieferung ohne GN-Behälter
- Verdampfer eingeschäumt
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Statische Kühlung
- Temperaturbereich: +2 / +8 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,110 kW
- Außenmaße: B 1200 x T 395 x H 435 mm
- 4 höhenverstellbare Füße
- Gewicht: 56 kg
- Kältemittel: R600a


Weitere Suchbegriffe: Tischkühlvitrine, aufsatzkühlvitrine saro, aufsatzkühlvitrine, SARO Aufsatzkühlvitrine EVRX 1200/380
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 361,60*
€ 430,07*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 368,35*
€ 438,93*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 440,70*
€ 524,44*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,93*
€ 522,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,03*
€ 520,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,40*
€ 507,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,87*
€ 488,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,35*
€ 438,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.