Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Tiefkühlschrank mit 3 Glastüren, Modell GTK 1480 - schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Tiefkühlschrank m. 3 Glastüren Modell GTK 1480, Ansicht vorne
SARO Tiefkühlschrank m. 3 Glastüren Modell GTK 1480, Ansicht vorne
SARO Tiefkühlschrank mit 3 Glastüren, Modell GTK 1480 - schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     1785S-453-1025
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     453-1025
EAN/GTIN:
     4017337048632
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
- Material: (Gehäuse) Stahl einbrennlackiert, schwarz; (Innenraum) Aluminium, weiß lackiert; (Glastürrahmen und Frontgrill) Aluminium, schwarz lackiert
- 3 Türen selbstschließend, dreifachverglast
- 15 höhenverstellbare Roste mit Preisleisten
- LED-Beleuchtung (vertikal), separat schaltbar, 4x 10,5 Watt
- Digitale Temperaturkontrolle
- Isolation: 65 mm
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Temp. -18 / -22 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 1,580 kW
- Roste: 5x B 624 x T 473 mm (mittig) + 10x B 551 x T 473 mm
- Inhalt (brutto/netto): 1563/1090 Liter
- Innenmaße: B 1760 x T 580 x H 1538 mm
- Außenmaße: B 1253 x T 760 x H 2003 mm
- 8 Walzen (360 Grad drehbar)
- Gewicht: 355 kg
- Kältemittel: R290, doppelter Kältekreislauf
- Energieeffizienzklasse: F (Spektrum A bis G)



Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
F
jährlicher Energieverbrauch:
12840 kW/h
Weitere Suchbegriffe: Gewerbe-Tiefkühlschrank, Gewerbetiefkühllagerschrank, Gewerbetiefkühlschrank, saro gewerbetiefkühlschrank, gewerbe tiefkühlschrank, SARO Tiefkühlschrank m. 3 Glastüren Modell GTK 1480
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.882,69*
€ 3.111,50*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.067,94*
€ 3.301,79*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.413,76*
€ 3.651,33*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.301,79*
€ 3.929,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.261,61*
€ 3.881,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.145,77*
€ 3.743,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.091,11*
€ 3.678,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.067,94*
€ 3.650,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.