Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Weinlagerschrank für 40 Flaschen, Modell WK 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Weinlagerschrank WK 40, für 40 Flaschen, Ansicht vorne
SARO Weinlagerschrank WK 40, für 40 Flaschen, Ansicht vorne
SARO Weinlagerschrank für 40 Flaschen, Modell WK 40
Artikel-Nr.:
     1785S-446-1015
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     446-1015
EAN/GTIN:
     4017337047628
Suchbegriffe:
Wein-Klimaschrank
Wein-Kühlschrank
Wein-Temperierschrank
Weinklimaschrank
- Material: (Gehäuse) Stahl pulverbeschichtet, schwarz; (Innenraum) Kunststoff, schwarz
- Glastür, abschließbar
- Digitale Steuerung
- Isolierung: 40 mm
- 1 Klimazone
- 5 Holzroste für ca. 40 Standardflaschen
- LED-Beleuchtung (weiß), separat schaltbar
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Temp. +5 / +20 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,110 kW
- Inhalt: 118 Liter
- Außenmaße: B 485 x T 600 x H 820 mm
- Gewicht: 40 kg
- Kältemittel: R600a
- Energieeffizienzklasse: G (Spektrum A bis G)

Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
E
jährlicher Energieverbrauch:
909 kW/h
Weitere Suchbegriffe: Weinkühlschrank, Weintemperierschrank, saro weinkühlschrank, wein kühlschrank, SARO Weinlagerschrank WK 40, für 40 Flaschen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
35
Frei Haus
ab € 488,32*
€ 568,70*
Lager 1785S
35
Frei Haus
ab € 488,86*
€ 572,30*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 575,36*
€ 662,16*
11 Tage
23
Frei Haus
ab € 681,08*
€ 775,01*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,30*
€ 681,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,09*
€ 671,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,93*
€ 642,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,22*
€ 623,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,86*
€ 581,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.