Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Bainmarie 1 Becken Modell LQ / BME1BA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Bainmarie 1 Becken LQ, Ansicht vorne
SARO Bainmarie 1 Becken LQ, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-423-8500
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-8500
EAN/GTIN:
     401733762997
Suchbegriffe:
Bain Marie
Bainmarie
Gastronomie-Wasserbad
bain marie 1/1
- hochwertiges Edelstahl AISI304
- Tank 1/1 + 1/3 GN max Tiefe von 200 mm
- Sicherheitsthermostat
- cool grip Knebel
- Wassereinfüllhahn im Tank + Überlaufrohr
• offener Unterbau
- Temperatur 30 - 90 ° C
- Abm.: B 400 x T 900 x H 850 mm
- Gewicht: 53/63 kg (n/b)
- Anschluss: 230V 50 hz 1,8 KW
Weitere Suchbegriffe: bain marie, elektro bain marie, SARO Bainmarie 1 Becken LQ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.455,24*
€ 1.678,88*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.547,83*
€ 1.776,36*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.776,36*
€ 2.113,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.758,71*
€ 2.092,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.664,34*
€ 1.980,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.607,32*
€ 1.912,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.547,83*
€ 1.841,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.