Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Pommeswärmer mit offenem Unterbau Modell LQ / SPE40BA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Pommeswärmer mit offenem Unterbau Modell LQ / SPE40BA Made in Europe -
SARO Pommeswärmer mit offenem Unterbau Modell LQ / SPE40BA Made in Europe -
Artikel-Nr.:
     1785S-423-8325
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-8325
EAN/GTIN:
     401733762935
Suchbegriffe:
Frittenwanne
Pommes-Warmhaltegerät
Pommeswarmhaltegerät
Pommeswärmer
- AISI304
- Tankkapazität GN 1/1 150 tief
- Keramik Heizelement oben
- zusätzliches Heizelement unter der Wanne
- gelochter Zwischenboden
- Ein/Ausschalter
- Abm.: B 400 x T 900 x H 850 mm
- Gewicht: 60/70 kg(n/b)
- Anschluss: 230V/50hz 1KW
Weitere Suchbegriffe: Gastronomie-Unterbau, frittenwanne, SARO Pommeswärmer mit offenem Unterbau LQ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.306,19*
€ 1.483,94*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.386,87*
€ 1.567,12*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.567,12*
€ 1.864,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.541,04*
€ 1.833,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.467,76*
€ 1.746,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.424,75*
€ 1.695,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.386,87*
€ 1.650,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.