Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Gasherd +Gasofen 4 Brenner Modell LQ / CUG4NG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Gasherd +Gasofen 4 Brenner LQ, Ansicht vorne
SARO Gasherd +Gasofen 4 Brenner LQ, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-423-8015
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-8015
EAN/GTIN:
     4017337062744
Suchbegriffe:
Gas-Herd
Gasherd
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd
- 4 Brenner 1x3,5kw 1x5,5 2x7,4kw
- Sicherheitsthermostat
- Pilotflamme
- schwere Roste für den Profieinsatz
- hochwertiges Edelstahl AISI304
- herausnehmbare Becken zum einfachen Reinigen
- Voreingestellt auf H-Gas, Propangasdüsen beiliegend
- Abm.: B 800 x T 900 x H 850 mm
- Gewicht: 143/163 kg (n/b)
- Anschluss: 32,4KW
Weitere Suchbegriffe: Gastronomieherd, gastro-herd gas, gastro herd, SARO Gasherd +Gasofen 4 Brenner LQ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.864,06*
€ 3.145,58*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.027,34*
€ 3.328,53*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.328,53*
€ 3.960,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.276,75*
€ 3.899,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.134,70*
€ 3.730,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.070,13*
€ 3.653,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.027,34*
€ 3.602,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.