Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Gasherd offener Unterbau 2 Brenner Modell LQ / CUG2BA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Gasherd offener Unterbau 2 Brenner LQ, Ansicht vorne
SARO Gasherd offener Unterbau 2 Brenner LQ, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-423-8000
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-8000
EAN/GTIN:
     4017337062713
Suchbegriffe:
Gas-Herd
Gasherd
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd
- 2 Brenner 1x5,5kw 1x7,4KW
- Sicherheitsthermostat
- Pilotflamme
- schwere Roste für den Profieinsatz
- hochwertiges Edelstahl AISI304
- herausnehmbare Becken zum einfachen Reinigen
- Voreingestellt auf H-Gas, Propangasdüsen beiliegend
- Abm.: B 400 x T 900 x H 850 mm
- Gewicht: 60/70 kg (n/b)
- Anschluss: 12,9 kW
Weitere Suchbegriffe: Gastronomieherd, gastro-herd gas, gastro herd, SARO Gasherd offener Unterbau 2 Brenner LQ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.347,69*
€ 1.541,25*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.428,96*
€ 1.634,89*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.634,89*
€ 1.945,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.609,19*
€ 1.914,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.523,90*
€ 1.813,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.475,74*
€ 1.756,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.428,96*
€ 1.700,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.