Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Gas-Kippbratpfanne Modell L7/BRGI50M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Gas-Kippbratpfanne L7/BRGI50M, Ansicht vorne
SARO Gas-Kippbratpfanne L7/BRGI50M, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-423-1900
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-1900
EAN/GTIN:
     4017337045419
Suchbegriffe:
Kippbratpfanne
kippbratpfanne gas
kippbratpfanne
- Material: (Pfanne, Boden, Klappdeckel) Edelstahl
- Beheizt durch Hauptbrenner aus Edelstahlrohr
- Der Gasfluss wird durch ein thermostatisches Gasventil gesteuert
- Zündsicherung
- Wasserfüllung über Wasserhahn und Auslaufrohr erfolgt im hinteren Teil des Geräts
- Federkompensierter Deckel
- Manuelle Kippvorrichtung
- Verstellbare Füße aus Edelstahl
- Voreingestellt auf H-Gas, Propangasdüsen beiliegend
- Gewicht: 148 kg
- Maße: B 800 x T 700 x H 850 mm
- Inhalt: 50 Liter
- Anschluss: 12 kW
Weitere Suchbegriffe: SARO Gas-Kippbratpfanne L7/BRGI50M
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.247,67*
€ 4.456,43*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 4.483,33*
€ 4.685,62*
Lager 1785S
1
Frei Haus
ab € 4.664,29*
€ 4.875,24*
11 Tage
23
Frei Haus
ab € 5.389,33*
€ 5.605,73*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.875,24*
€ 5.801,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.831,78*
€ 5.749,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.717,05*
€ 5.613,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.669,68*
€ 5.556,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.664,29*
€ 5.550,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.