Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Fast-Serie Gasherd Modell F7/FUG6BA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Fast-Serie Gasherd F7/FUG6BA, Ansicht vorne
SARO Fast-Serie Gasherd F7/FUG6BA, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-423-1605
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-1605
EAN/GTIN:
     4017337048571
Suchbegriffe:
Gas-Herd
Gasherd
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd
- Material: (Gehäuse) Edelstahl / Muldenroste aus Stahldraht
- Verchromte offene Brenner: 3,5 kW und 6 kW
- 6 Kochzonen
- Zusätzlicher Stauraum im Unterbau
- Ohne Pilotflamme / voreingestellt auf H-Gas, Propangasdüsen liegen bei
- Gewicht: 90 kg
- Maße: B 1200 x T 700 x H 850
- Anschluss: 3 x 3,5 kW + 3 x 6 kW
Weitere Suchbegriffe: Gastronomieherd, gastro-herd gas, gastro herd, SARO Fast-Serie Gasherd F7/FUG6BA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.299,59*
€ 1.469,83*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.458,47*
€ 1.641,98*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.567,60*
€ 1.754,11*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.754,11*
€ 2.087,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.728,82*
€ 2.057,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.646,65*
€ 1.959,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.601,41*
€ 1.905,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.567,60*
€ 1.865,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.