Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Induktionsherd mit offenem Unterbau Modell E7/CUI2BAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Induktionsherd mit offenem Unterbau Modell E7/CUI2BAL, Ansicht vorne
SARO Induktionsherd mit offenem Unterbau Modell E7/CUI2BAL, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-423-1451
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-1451
EAN/GTIN:
     4017337044276
Suchbegriffe:
Gastronomie-Unterbau
Induktionsherd
induktionsherd
- Material: Edelstahl
- 2 Kochzonen: 2 x 3,5 kW
- Digitales Anzeigesystem
- Elektronische Regelung der Temperatur
- Cool-Grip Griffe und Knöpfe aus hitzebeständigem Material
- Verstellbare Füße aus Edelstahl
- Kochfeld: 350 x 550 mm
- Kochplatte Ø 230 mm außen
- Gewicht: 66 kg
- Maße: B 400 x T 700 x H 850 mm
- Temperaturbereich: +0/+300 °C
- Anschluss: 400 V - 50 - 60 Hz - 7 kW
- Vor-Ort Service
Weitere Suchbegriffe: SARO Induktionsherd mit offenem Unterbau Modell E7/CUI2BAL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.733,90*
€ 5.051,27*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.843,76*
€ 5.168,44*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.648,19*
€ 5.970,90*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.168,44*
€ 6.150,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.100,72*
€ 6.069,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.931,37*
€ 5.868,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.861,51*
€ 5.785,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.843,76*
€ 5.764,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.