Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Gasherd mit Gasbackofen Modell E7/KUPG6LN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Gasherd mit Gasbackofen E7/KUPG6LN, Ansicht vorne
SARO Gasherd mit Gasbackofen E7/KUPG6LN, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-423-1040
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-1040
EAN/GTIN:
     4017337423088
Suchbegriffe:
Gas-Herd
Gasherd
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd
- Material: (Gehäuse) Edelstahl
- 6 Gasbrenner: 3 x 4,5 kW (hinten) und 3 x 7,5 kW (vorne)
- Extra großer 120 Liter Gasbackofen (2/1 GN)
- Emaillierte Topfträger aus Gusseisen
- Piezo-Zünder (Gasbackofen)
- Pilot-Flamme Voreingestellt auf H-Gas, Propangasdüsen liegen bei
- Zündsicherung
- Zusätzlicher Stauraum im Unterbau
- Inkl. 1 Rost und 1 Backblech
- Gewicht: 155 kg
- Maße: B 1200 x T 700 x H 850 mm
- Anschluss: Gasherd: 3 x 4,5 + 3 x 7,5 kW, Gasofen: 7,9 kW
Weitere Suchbegriffe: Gastronomieherd, gastro-herd gas, gastro herd, SARO Gasherd mit Gasbackofen E7/KUPG6LN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.392,08*
€ 2.625,25*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 2.781,56*
€ 3.020,89*
Lager 1785S
2
Frei Haus
ab € 2.953,64*
€ 3.201,38*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.201,38*
€ 3.809,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.156,86*
€ 3.756,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.033,60*
€ 3.609,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.977,02*
€ 3.542,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.953,64*
€ 3.514,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.