Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Gasherd mit Gasbackofen Modell E7/KUPG4LO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Gasherd mit Gasbackofen E7/KUPG4LO, Ansicht vorne
SARO Gasherd mit Gasbackofen E7/KUPG4LO, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-423-1030
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-1030
EAN/GTIN:
     4017337423064
Suchbegriffe:
Gas-Herd
Gasherd
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd
- Material: (Gehäuse) Edelstahl
- 4 Gasbrenner: 2 x 4,5 kW (hinten) und 2 x 7,5 kW (vorne)
- Extra großer 120 Liter Gasbackofen (2/1 GN)
- Emaillierte Topfträger aus Gusseisen
- Piezo-Zünder (Gasbackofen)
- Pilot-Flamme Voreingestellt auf H-Gas, Propangasdüsen liegen bei
- Zündsicherung
- Inkl. 1 Rost
- Gewicht: 135 kg
- Maße: B 800 x T 700 x H 850 mm
- Anschluss: Gasherd: 2 x 4,5 + 2 x 7,5 kW, Gasofen: 7,9 kW
Weitere Suchbegriffe: Gastronomieherd, gastro-herd gas, gastro herd, SARO Gasherd mit Gasbackofen E7/KUPG4LO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.808,82*
€ 2.034,37*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.235,15*
€ 2.474,60*
Lager 1785S
1
Frei Haus
ab € 2.376,16*
€ 2.621,33*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.621,33*
€ 3.119,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.580,92*
€ 3.071,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.463,24*
€ 2.931,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.406,14*
€ 2.863,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.376,16*
€ 2.827,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.