Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Tiefkühlschrank mit 2 Glastüren, Modell D 920 - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Tiefkühlschrank mit Glastür - 2-türig D 920, Ansicht vorne
SARO Tiefkühlschrank mit Glastür - 2-türig D 920, Ansicht vorne
SARO Tiefkühlschrank mit 2 Glastüren, Modell D 920 - weiß
Artikel-Nr.:
     1785S-323-4160
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-4160
EAN/GTIN:
     4017337323814
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
- Material: (Gehäuse) Stahl einbrennlackiert, weiß; (Innenraum) Leichtmetall, weiß
- 2 Glastüren, selbstschließend, abschließbar
- 8 höhenverstellbare Roste
- LED-Beleuchtung, separat schaltbar
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Automatische Abtauung
- Temp. -18 / -24 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 1 kW
- Roste: 8x B 615 x T 445 mm
- Inhalt: 1079 Liter
- Innenmaße: B 1250 x T 580 x H 1327 mm
- Außenmaße: B 1370 x T 725 x H 2000 mm
- Gewicht: 265 kg
- Kältemittel: R290
- Energieeffizienzklasse: F (Spektrum A bis G)



- Lautstärke: 49dB(A)
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
F
jährlicher Energieverbrauch:
8586 kW/h
Weitere Suchbegriffe: saro gefrierschrank, gefrier schrank, SARO Tiefkühlschrank mit Glastür - 2-türig D 920
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
18
Frei Haus
ab € 2.210,76*
€ 2.413,62*
Lager 1785S
19
Frei Haus
ab € 2.337,84*
€ 2.563,79*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.570,74*
€ 2.786,45*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.563,79*
€ 3.050,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.531,67*
€ 3.012,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.432,38*
€ 2.894,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.380,33*
€ 2.832,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.337,84*
€ 2.782,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.