Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Kühltisch mit 3 Glastüren, Modell GN 3100 TNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Kühltisch mit 3 Glastüren GN 3100 TNG, Ansicht vorne
SARO Kühltisch mit 3 Glastüren GN 3100 TNG, Ansicht vorne
SARO Kühltisch mit 3 Glastüren, Modell GN 3100 TNG
Artikel-Nr.:
     1785S-323-3152
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-3152
EAN/GTIN:
     4017337037056
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch
- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl; (Arbeitsfläche) Edelstahl
- 3 Glastüren, selbstschließend, Doppelverglasung
- Passend für 1/1 GN-Behälter
- 3 höhenverstellbare Roste und 3 Auflageschienen-Sets
- Herausziehbarer Kompressor für leichte Reinigung
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Isolierung: 60 mm
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Temp. +2 / +8 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,350 kW
- Roste: 3x B 328 x T 530 mm
- Inhalt (brutto): 464 Liter
- Innenmaße: B 1234 x T 580 x H 596 mm
- Außenmaße: B 1795 x T 700 x H 890-950 mm
- 4 höhenverstellbare Füße
- Gewicht: 190 kg
- Kältemittel: R600a
- Energieeffizienzklasse: C (Spektrum A bis G)
- Lautstärke: 40dB(A)
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
D
jährlicher Energieverbrauch:
2474 kW/h
Weitere Suchbegriffe: gastronomie vorbereitungstisch, SARO Kühltisch mit 3 Glastüren GN 3100 TNG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.165,71*
€ 1.319,05*
Lager 1785S
2
Frei Haus
ab € 1.270,83*
€ 1.424,84*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.331,16*
€ 1.501,84*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.466,10*
€ 1.636,42*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.424,84*
€ 1.695,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.409,19*
€ 1.676,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.347,25*
€ 1.603,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.308,62*
€ 1.557,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.270,83*
€ 1.512,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.