Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro GN 3100 TNG Edelstahl 464 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro GN 3100 TNG Edelstahl 464 l
Saro GN 3100 TNG Edelstahl 464 l
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96655161
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-3152
EAN/GTIN:
     4017337037056
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Chefkoch-Basis
Geräteplatzierung
Freistehend
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Anzahl der Türen
3 Tür(en)
Verstellbare Füße
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Energieeffizienzindex (EEI)
25,1
Anschlusswert
350 W
Jährlicher Energieverbrauch
1141 kWh
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
464 l
Kühlsystem
Belüftet
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Temperaturbereich
-1 - 8 °C
Thermostat
Ja
Kältemittelart
R600a
Gewicht und Abmessungen
Breite
1795 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
950 mm
Gewicht
190000 g
Weitere Suchbegriffe: gastronomie vorbereitungstisch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.077,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.244,30*
€ 1.480,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.233,76*
€ 1.468,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.173,15*
€ 1.396,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.132,55*
€ 1.347,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.077,50*
€ 1.282,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.