Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Flaschenkühltruhe mit Schiebedeckel, Modell FKT 935


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Flaschenkühltruhe mit Schiebedeckel FKT 935, Ansicht vorne
SARO Flaschenkühltruhe mit Schiebedeckel FKT 935, Ansicht vorne
SARO Flaschenkühltruhe mit Schiebedeckel, Modell FKT 935
Artikel-Nr.:
     1785S-323-3126
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-3126
EAN/GTIN:
     4017337036950
Suchbegriffe:
Flaschentruhe
Kühltruhe
flaschentruhe
- Material: (Gehäuse) Stahl einbrennlackiert, weiß; (Deckel) Edelstahl; (Innenraum) Leichtmetall
- Isolierter Schiebedeckel, abschließbar
- Flaschenöffner mit Auffangbehälter
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Isolierung: 40 mm
- Statische Kühlung mit Ventilatorunterstützung
- Automatische Verdampfer-Abtauung
- Temp. +2 / +10 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,300 kW
- Lautstärke: 40dB(A)
- Inhalt: 279 Liter
- Innenmaße: B 824 x T 583 x H 725 mm
- Außenmaße: B 935 x T 687 x H 888 mm
- 4 Lenkrollen (2 feststellbar)
- Gewicht: 100 kg
- Kältemittel: R600a
- Energieeffizienzklasse: B (Spektrum A+++ bis E)
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
D
jährlicher Energieverbrauch:
500 kW/h
Weitere Suchbegriffe: SARO Flaschenkühltruhe mit Schiebedeckel FKT 935
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
3
Frei Haus
ab € 713,12*
€ 803,36*
Lager 1785S
3
Frei Haus
ab € 717,33*
€ 811,48*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 796,38*
€ 894,73*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 817,54*
€ 918,72*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 811,48*
€ 965,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,27*
€ 955,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,48*
€ 918,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 751,19*
€ 893,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,33*
€ 853,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.