Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Lagertiefkühlschrank - weiß, Modell HT 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Lagertiefkühlschrank - weiß HT 600, Ansicht vorne
SARO Lagertiefkühlschrank - weiß HT 600, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-323-2025
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-2025
EAN/GTIN:
     4017337323517
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
- Material: (Gehäuse) Stahl einbrennlackiert, weiß; (Innenraum) Kunststoff, weiß
- Tür abschließbar
- Türanschlag wechselbar
- 7 Verdampferroste, fest montiert (7 Fächer)
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Statische Kühlung
- Manuelle Abtauung
- Temp. -10 / -25 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,350 kW
- Roste (fest): 7x B 602 x T 525 mm
- Inhalt: 620 Liter
- Innenmaße: B 657 x 580 x 1660 mm
- Außenmaße: B 777 x T 695 x H 1895 mm
- 2 verstellbare Füße + 2 Rollen (hinten)
- Gewicht: 135 kg
- Kältemittel: R600a





- Lautstärke: 37dB(A)
Weitere Suchbegriffe: gefrierschrank, SARO Lagertiefkühlschrank - weiß HT 600
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
7
Frei Haus
ab € 871,66*
€ 989,97*
Lager 1785S
9
Frei Haus
ab € 886,94*
€ 999,97*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.004,28*
€ 1.132,23*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.160,94*
€ 1.302,08*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 999,97*
€ 1.189,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 991,13*
€ 1.179,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 952,59*
€ 1.133,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 924,53*
€ 1.100,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 886,94*
€ 1.055,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.