Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Kühlaufsatz - 1/3 GN, Modell VRX 1800/380


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Kühlaufsatz - 1/3 GN VRX 1800 / 380, Ansicht vorne
SARO Kühlaufsatz - 1/3 GN VRX 1800 / 380, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-323-1040
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-1040
EAN/GTIN:
     4017337323081
Suchbegriffe:
Aufsatzkühlvitrine
Buffetvitrinen-Aufsatz
Kühlaufsatz
Kühlvitrinenaufsatz
- Material: (Gehäuse) Edelstahl; Glasaufsatz
- 6 mm Glasstärke
- Für 8x 1/3 GN-Behälter bis 150 mm Tiefe
- Lieferung ohne GN-Behälter
- Einfach zu reinigender Filter durch Servicetür
- Verdampfer eingeschäumt
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Statische Kühlung
- Temperaturbereich: +2 / +8 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,150 kW
- Außenmaße: B 1800 x T 395 x H 435 mm
- 4 höhenverstellbare Füße
- Gewicht: 90 kg
- Kältemittel: R600a



- Lautstärke: 45dB(A)
Weitere Suchbegriffe: Tischkühlvitrine, aufsatzkühlvitrine saro, aufsatzkühlvitrine, SARO Kühlaufsatz - 1/3 GN VRX 1800 / 380
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 529,28*
€ 618,05*
9 Tage
11
Frei Haus
ab € 555,68*
€ 644,71*
Lager 1785S
14
Frei Haus
ab € 564,31*
€ 655,58*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,58*
€ 780,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,33*
€ 767,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,51*
€ 727,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,79*
€ 698,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,31*
€ 671,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.