Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1785S-323-1010 Herst.-Nr.: 323-1010 EAN/GTIN: 4017337323029 |
| |
|
| | |
| - Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl - Tür selbstschließend, abschließbar - Türanschlag wechselbar - 3 höhenverstellbare Roste (2/1 GN) - Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL) - Isolierung: 65 mm - Umluftkühlung - Automatische Abtauung - Temp. -18 / -22 °C - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,750 kW - Roste: 3x B 540 x T 630 mm - Inhalt: 685 Liter - Innenmaße: B 604 x T 680 xx H 1397 mm - Außenmaße: B 740 x T 830 x H 2010 mm - Gewicht: 173 kg - Kältemittel: R290 - Energieeffizienzklasse: D (Spektrum A+++ bis E) - Lautstärke: 48dB(A) Weitere Informationen: | | Energieeffizienz: | D | jährlicher Energieverbrauch: | 2632 kW/h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.168,61* | € 1.277,49* | | | | Lager 1785S | | | | | | Frei Haus | ab € 1.259,94* | € 1.379,70* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.452,83* | € 1.584,63* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.547,34* | € 1.680,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1785S | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1785S | | Versand: Lager 1785S | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|