Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1785-441-2000 Herst.-Nr.: 441-2000 EAN/GTIN: 4017337441037 |
| |
|
| | |
| - Material: (glatte Seite) PA/PE 15/50, kein PVC und BPA-frei (strukturierte Seite), PA/PE 15/75, kein PVC und BPA-frei - 3 verschiedene Abmessungen erhältlich:, B 20 x T 30 cm - Für die vakuumierte Aufbewahrung und Lagerung von Lebensmitteln - Perfekt geeignet zum Sous-vide garen - Durch die rautenförmige Strukturierung einer Beutelseite kann die Luft schneller, aus dem Beutel entweichen als aus einem glatten Beutel - 100 Beutel pro Verkaufseinheit - Gewicht: 1 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vakuumschließer, Siegelrand Beutel, Siegelrandbeutel, Vakuum Beutel, Vakuumbeutel, Vakuumier-Beutel, Vakuumierbeutel, Vakuumrolle, siegelrandbeutel 200 x 300 mm, gastro vakuumiermaschine, vakuumbeutel 20 x 600 cm, SARO Vakuumbeutel 20 x 30 cm, 100 Stk/Pack |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,97* | € 26,38* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 20,62* | € 27,08* | | | | Lager 1785 | | | | | | Frei Haus | ab € 22,37* | € 29,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1785 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1785 | | Versand: Lager 1785 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|