Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro 441-2000 Vakuumierer-Zubehör Vakuumtasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro 441-2000 Vakuumierer-Zubehör Vakuumtasche
Saro 441-2000 Vakuumierer-Zubehör Vakuumtasche
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96655011
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     441-2000
EAN/GTIN:
     4017337441037
Suchbegriffe:
Siegelrand Beutel
Siegelrandbeutel
Vakuum Beutel
Vakuumbeutel
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Vakuumtasche
Anzahl
100
Oberflächenbeschaffenheit
weich
Technische Details
Enthält nicht
PVC, Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
300 mm
Verpackungshöhe
1000 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.