Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1785-399-10262 Herst.-Nr.: 399-10262 EAN/GTIN: 4017337399475 |
| |
|
| | |
| - Karabinerbefestigung - mit Samtbezug, Farbe: gold-rot - Ø 38 x H 500 mm - Kordellänge: 1500mm - Gewicht: 0,5 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, saro absperrpfosten, absperrpfosten, absperrpfosten rund, SARO Kordel für Absperrpfosten rot / Gold AF 221 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,08* | € 23,94* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 17,66* | € 24,66* | | | | Lager 1785 | | | | | | Frei Haus | ab € 19,07* | € 26,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1785 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1785 | | Versand: Lager 1785 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|