Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro AF 221 Einziehbarer Gürtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro AF 221 Einziehbarer Gürtel
Saro AF 221 Einziehbarer Gürtel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96654881
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     399-10262
EAN/GTIN:
     4017337399475
Suchbegriffe:
Absperrkordel
Samtkordel
Kordelpfosten
Kordelständer
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Einziehbarer Gürtel
Produktfarbe
Gold, Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Höhe
500 mm
Gewicht
500 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.