Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Abfalleimer mit Push-Deckel Modell AD 253


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Abfalleimer mit Push-Deckel AD 253, Ansicht vorne
SARO Abfalleimer mit Push-Deckel AD 253, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-399-1024
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     399-1024
EAN/GTIN:
     4017337399246
Suchbegriffe:
Push-Abfallsammler
Push-Mülleimer
Schwingklappen-Eimer
push-abfallsammler edelstahl
- Material: Edelstahl
- Herausnehmbarer verzinkter Innenbehälter
- Gewicht: 6 kg
- Maße: B 350 x T 350 x H 750 mm
- Inhalt: 35 Liter
Weitere Suchbegriffe: push abfallsammler, push-abfallsammler 35 l, SARO Abfalleimer mit Push-Deckel AD 253
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 61,69*
€ 83,01*
9 Tage
43
€ 4,95*
ab € 63,55*
€ 85,57*
Lager 1785
43
Frei Haus
ab € 72,74*
€ 98,05*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,05*
€ 116,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,16*
€ 114,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,89*
€ 111,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,80*
€ 109,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.