Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Induktionskochplatte Modell ANITA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Induktionskochplatte Modell ANITA, Ansicht vorne
SARO Induktionskochplatte Modell ANITA, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-360-1055
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     360-1055
EAN/GTIN:
     4017337058761
Suchbegriffe:
Induktionskocher
Induktionskochplatte
Induktionskochtafel
Induktionsplatte
- Material: Gehäuse Edelstahl / Platte Glas
- Kochzonen: 2 ( 2x 3,5 kW) Zone 1: max. 3500 W, Zone 2: max. 5000 W
- Für Töpfe, maximal: 300 mm
- Heizstufen: 11, Zone 1: Level 10, Zone 2: Level 11
- Überhitzungsschutz
- Temperaturregelung über Knebel
- Glasstärke: 4 mm
- Abm.: B 407 x T 701 x H 143 mm
- Anschluss: 380-400 V - 3N / 50-60 Hz / 7 kW
Weitere Suchbegriffe: Kochplatte, Kochtafel, kochplatte induktion, kochplatte, kochplatte 3500w, SARO Induktionskochplatte Modell ANITA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 590,93*
€ 698,85*
Lager 1785
unbekannt
Frei Haus
ab € 601,36*
€ 711,66*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,66*
€ 846,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,68*
€ 839,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,18*
€ 799,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,05*
€ 767,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,36*
€ 715,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.