Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Klapptisch / Buffettisch Modell PARTY 182


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Klapptisch / Buffettisch PARTY 182, Ansicht vorne
SARO Klapptisch / Buffettisch PARTY 182, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-335-1005
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     335-1005
EAN/GTIN:
     4017337335015
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
Klapp-Tisch
- Material: (Gestell) Stahl, pulverbeschichtet, (Tischplatte) Polyethylen
- Füße einklappbar
- Tischplatte mittig klappbar
- Inkl. Tragegriff
- Max. Tragfähigkeit: ca. 100 kg
- Für innen und außen
- Platzsparend zu lagern
- Gewicht: 21 kg
- Maße: B 1830 x T 760 x H 720 mm
Weitere Suchbegriffe: Klapptisch, Stehklapptisch, saro klapptisch, gartentisch, SARO Klapptisch / Buffettisch PARTY 182
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 47,49*
€ 64,70*
Lager 1785
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,50*
€ 72,69*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 57,35*
€ 75,88*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.