Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Stabmixer Modell XM-72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Stabmixer Modell XM-72, Ansicht vorne
SARO Stabmixer Modell XM-72, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-27-7040
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     27-7040
EAN/GTIN:
     4017337055883
Suchbegriffe:
Mixstab
Pürierstab
Stabmixer
mixstab saro
- Motorblock mit fester Geschwindigkeit
- Ausziehbarer Mixfuß, 630 mm
- Entwickelt für einen fortlaufenden Einsatz in Behältern von bis zu 250 Litern
- Professioneller Stabmixer, entwickelt für verschiedene Zubereitungen ohne zusätzliche Werkzeuge
- Professionelles Y-förmiges Schneidemesser aus Schmiedestahl und Klinge mit langer Lebensdauer
- Konstante Geschwindigkeit
- Sinnvolle und handliche Größe
- Ergo-Design und Bi-Mat-Grip: Das äußere Gehäuse aus zwei Materialien erlaubt ein ergonomisches Halten des Geräts. Rutschfester Grip. Optimale
- Neigung des Schafts, um Ermüdungserscheinungen zu minimieren
- Click-on-arm: Abnehmbarer Mixstab mit Schnell- und Sicherheitsarretierung.
- Speziell entwickelte Glocke um Spritzer zu vermeiden
- Intuitiver Gebrauch: sehr einfache Bedienung. Zweifarbige LED-Kontrollleuchte zur Angabe des Gerätestatus
- Möglichkeit des kontinuierlichen Betriebs
- Professionelle Leistungsfähigkeit: Kann über längere Dauer betrieben werden, ohne dass das Gehäuse überhitzt
- Life-Plus: ausgestattet mit einem Motor, der die anspruchsvollsten Tests bestanden hat
- Geprüfte Geometrie: speziell entwickeltes Gehäuse um unbeabsichtigtes Drehen und Herunterfallen zu vermeiden
- Einfache Reinigung: abnehmbarer Mixstab, kann unter dem Wasserhahn gereinigt werden
- NSF-zertifiziert: Garantie für Sicherheit und Hygiene
- Gesamtlänge: 970 mm
- Mixstablänge: 630 mm
- Motorgeschwindigkeit: 12000 U/min
- Klingenschutzdiameter: 123,3 mm
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,75 kW
- Gewicht: 5,29 kg / 6,23 (n/b)
Weitere Suchbegriffe: mixstab, stabmixer 750 watt, SARO Stabmixer Modell XM-72
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 643,25*
€ 761,41*
Lager 1785
1
Frei Haus
ab € 658,02*
€ 776,45*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 829,84*
€ 978,46*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 776,45*
€ 923,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,92*
€ 922,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,70*
€ 871,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,56*
€ 836,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,02*
€ 783,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.