Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Kombi Stabmixer Modell MB-51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Kombi Stabmixer Modell MB-51, Ansicht vorne
SARO Kombi Stabmixer Modell MB-51, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-27-7030
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     27-7030
EAN/GTIN:
     4017337055869
Suchbegriffe:
Mixstab
Pürierstab
Stabmixer
mixstab saro
- Motorblock mit einstellbaren Geschwindigkeitsstufen.
- Ausziehbarer Mixstab, 420 mm.
- Entwickelt für einen fortlaufenden Einsatz in Behältern von bis zu 80 Litern.
- Rührbesen und Mixstab abnehmbar
- Professioneller Stabmixer, entwickelt für verschiedene Zubereitungen ohne zusätzliche Werkzeuge.
- Professionelles Y-förmiges Schneidemesser aus Schmiedestahl und Klinge mit langer Lebensdauer.
- Vario-Speed: Einstellbare Geschwindigkeitsstufen.
- Sinnvolle und handliche Größe.
- Ergo-Design und Bi-Mat-Grip: Das äußere Gehäuse aus zwei Materialien erlaubt ein ergonomisches Halten des Geräts. Rutschfester Grip.
- Optimale Neigung des Schafts, um Ermüdungserscheinungen zu minimieren.
- Click-on-arm: Abnehmbarer Mixstab mit Schnell- und Sicherheitsarretierung.
- Speziell entwickelte Mixstabglocke um Spritzer zu vermeiden.
- Intuitiver Gebrauch: sehr einfache Bedienung. Zweifarbige LED-Kontrollleuchte zur Angabe des Gerätestatus.
- Möglichkeit des kontinuierlichen Betriebs.
- Professionelle Leistungsfähigkeit: Kann über längere Dauer betrieben werden, ohne dass das Gehäuse überhitzt.
- Life-Plus: ausgestattet mit einem Motor, der die anspruchsvollsten Tests bestanden hat.
- Geprüfte Geometrie: speziell entwickeltes Gehäuse um unbeabsichtigtes Drehen und Herunterfallen zu vermeiden.
- Einfache Reinigung: abnehmbare Aufsätze, können unter dem Wasserhahn gereinigt werden.
- NSF-zertifiziert: Garantie für Sicherheit und Hygiene.
- Gesamtlänge: 765 mm, Rührbesen: 425 mm
-
- Gesamtlänge: 746 mm, Mixstab: 405 mm: 405 mm
- Motorgeschwindigkeit: 1500 - 12000 U/min (Pürieren), 200 - 1500 U/min (Rührbesen)
- Durchmesser Schneidemesser: 60 mm
- Klingenschutzdiameter: 101
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,57 kW
- Gewicht: 5,65 kg / 6,3 (n/b)
Weitere Suchbegriffe: mixstab, SARO Kombi Stabmixer Modell MB-51
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 646,59*
€ 764,74*
Lager 1785
2
Frei Haus
ab € 657,72*
€ 779,84*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 834,67*
€ 986,71*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,84*
€ 928,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 778,32*
€ 926,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 734,96*
€ 874,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,02*
€ 837,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,72*
€ 782,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.