Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Glühweinkocher / Heißwasserspender Modell ANCONA 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Glühweinkocher / Heißwasserspender ANCONA 5, Ansicht vorne
SARO Glühweinkocher / Heißwasserspender ANCONA 5, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-213-7500
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     213-7500
EAN/GTIN:
     4017337214228
Suchbegriffe:
Heißwasser-Automat
Heißwasser-Dispenser
Heißwasser-Spender
Heißwasserautomat
- Material: (Gehäuse und Deckel) Edelstahl
- Zum Erhitzen und Warmhalten von: Glühwein, Wasser, Kaffee oder Tee
- Zapfhahn
- Verriegelbarer Deckel
- Temperatur stufenlos einstellbar
- Kontrolllampen (Kochen / Warmhalten)
- Überhitzungsschutz
- Gewicht: 1,8 kg
- Maße: B 205 x T 205 x H 365 mm
- Inhalt: 5,9 Liter
- Temp. +30/+110 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 1,6 kW
Weitere Suchbegriffe: Heißwasserdispenser, Heißwasserspender, heißwasser automat, SARO Glühweinkocher / Heißwasserspender ANCONA 5
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
157
€ 4,95*
ab € 48,90*
€ 63,47*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 50,10*
€ 65,41*
Lager 1785
158
Frei Haus
ab € 54,64*
€ 71,29*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.