Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro ANCONA 5 Geschirrwärmer Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro ANCONA 5 Geschirrwärmer Schwarz, Edelstahl
Saro ANCONA 5 Geschirrwärmer Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96660992
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     213-7500
EAN/GTIN:
     4017337214228
Suchbegriffe:
Heißwasser-Automat
Heißwasser-Dispenser
Heißwasser-Spender
Heißwasserautomat
Weitere Informationen:
Leistungen
Fassungsvermögen
5.9 l
Einstellbare Temperatur
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
365 mm
Gewicht
1800 g
Energie
Leistung
1600 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Ein-/Ausschalter
Ja
Ergonomie
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.