Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manueller Streifengeber Mini-Taper "Curby", VE: 1, für Bandbreite: 70 mm, 100 lfm, Ausführung : Curby-Manueller Streifengeber, grau, Abmessung(mm): 358 x 203 x 184


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild für Manueller Streifengeber Mini-Taper "Curby" 26200
Artikelbild für Manueller Streifengeber Mini-Taper "Curby" 26200
Artikelbild für Manueller Streifengeber Mini-Taper "Curby" 26200
Artikelbild für Manueller Streifengeber Mini-Taper "Curby" 26200
Artikel-Nr.:
     1771-26200
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     26200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nassklebebandspender
Nassklebestreifengeber
Spender für Nassklebeband
nassklebestreifengeber mechanisch
Manueller Streifengeber Mini-Taper "Curby"

Manueller Streifengeber Mini-Taper "Curby" für Nassklebeband 

- Gewicht: 2,72kg

- geeignet für Rollen mit 70 mm Breite und 100 lfm

- Wassertank: 237ml


Ihre Vorteile:

- ideal für kleine bis mittlere Paketaufkommen

- einfache manuelle Bedienung

- einfache Ausgabe des Nassklebebands durch Druckhebel

- gleichmäßiges Schneiden von verstärktem Klebeband

- ohne Stromanschluss

- Gerät lässt sich aufgrund seines geringen Gewichts leicht transportieren und somit variabel einsetzen

 

Weitere Informationen:
VE:
1
für Bandbreite:
70 mm, 100 lfm
Ausführung:
Curby-Manueller Streifengeber, grau
Abmessung(mm):
358 x 203 x 184
Weitere Suchbegriffe: nassklebebandspender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,87*
€ 356,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,41*
€ 347,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,93*
€ 315,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,11*
€ 309,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,47*
€ 298,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.