Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nassklebeband, gitterverstärkt + extra stark, VE: 6, Breite x Länge: 70 mm x 150 m, Sorte: 115 g/m², Farbe: Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild für Nassklebeband, superstark+gitterverstärkt, 26071
Artikelbild für Nassklebeband, superstark+gitterverstärkt, 26071
Artikelbild für Nassklebeband, superstark+gitterverstärkt, 26071
Artikel-Nr.:
     1771-26071
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     26071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Gewebeband
Glasfasergewebeband
Glasgewebeband
Glasgewebebänder
Nassklebeband, gitterverstärkt + extra stark

**Jetzt bei uns erhältlich: das bewährte Superklebeband des Online-Giganten!**


Dieses Nassklebeband zeichnet sich durch seine hohe Qualität aus und ist dabei noch besonders umweltfreundlich!

- Glasfaser-verstärkt in Maschinenlaufrichtung und       PET-verstärkt in Querrichtung
- 2 Papierschichten aus besonders robustem         Kraftpapier (Papierbahn- Gitterverstärkung-Papierbahn)
- Klebstoff auf Stärkebasis 
- kernlos
- silikonfrei
- einzigartiger Verzahnungseffekt zwischen Band          und Karton 

Nicht die passende Breite für Sie dabei? Wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot!  

Weitere Informationen:
VE:
6
Breite x Länge:
70 mm x 150 m
Sorte:
115 g/m²
Farbe:
Braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 240 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 360 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.