Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nomapack® - L-Profil, VE: 1, Schenkellänge mm - A-B -: 75±3, Stärke mm - C -: 10±1, Ausführung : ohne Haftstreifen, Profilepro Krt.: 105


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikelbild für Nomapack L-Profil 20929
Artikelbild für Nomapack L-Profil 20929
Artikelbild für Nomapack L-Profil 20929
Artikelbild für Nomapack L-Profil 20929
Artikelbild für Nomapack L-Profil 20929
Artikelbild für Nomapack L-Profil 20929
Artikel-Nr.:
     1771-20929
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     20929
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftmarker
Haftstreifen
Signalstreifen
haftmarker
Nomapack® - L-Profil

Nomapack® - L-Profile sind effektive Schaumstoffprofile für Kanten, die besonderen Schutz erfordern.

- die Profile bestehen zu mindestens 30% aus recyceltem Material
- aus geschlossenzelligem PE-Schaum: 30 kg/m³
- Länge der Profile: 2,0 m
- können leicht auf jede Länge gekürzt werden
- mit und ohne Haftstreifen erhältlich (Haftstreifen ohne Kleberrückstände ablösbar)
- unempfindlich gegen Feuchtigkeit

Weitere Informationen:
VE:
1
Schenkellänge mm - A-B -:
75±3
Stärke mm - C -:
10±1
Ausführung:
ohne Haftstreifen
Profilepro Krt.:
105
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,87*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 297,76*
€ 354,33
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 291,53*
€ 346,92
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 259,01*
€ 308,22
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 208,11*
€ 247,65
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 203,27*
€ 241,89
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 189,87*
€ 225,95
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.