| |
|
| Artikel-Nr.: 1771-18340 Herst.-Nr.: 18340 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Handschrumpfgerät Ripack® 3000MODULAR UND ENERGIE SPAREND Die neue RIPACK® Series 3000 ermöglicht eine Euro-Palette von 1m Höhe in weniger als einer Minute, dank seiner regulierbaren Heizleistung von 45 bis 76 KW, zu verpacken.
MAXIMALE SICHERHEIT Das Konzept garantiert absolute Sicherheit der Personen sowie der Güter. Gasaustritte und Verbrennungen durch direkten Kontakt oder durch eine Hitzerückfuhr sind unmöglich. Der Brennerkopf aus Edelstahl bleibt kalt, selbst bei andauernder Nutzung (RIPACK® Patent). Das Design des Aluminiumkörpers verhindert jegliche Behinderung der verschiedenen Luftzufuhren und der Druckregler SECURIPACK besitzt eine doppelte Sicherung.
ABSOLUTE ERGONOMIE Der Bi-Material-Handgriff, das leichte Aktionieren des Abzugshahnes, die perfekt ausgewogenen 1220 Gramm, der 360°rotative Brennerkopf und Gashahn, sowie die Aufhänge Vorrichtung ermöglichen einen intensiven Gebrauch ohne Einschränkungen. Die Ergonomie dient nicht nur der Nutzung der Pistole, sondern vereinfacht auch eine gewöhnliche Wartung um somit eine Immobilisierung zu minimisieren. Der Austausch des Piezo's durch den sich im Handgriff befindenden Ersatz-Piezo wird innerhalb einer Minute ausgeführt.
OPTIMALE ZUVERLÄSSIGKEIT Die Qualität der Konstruktion und die Wahl der Materialien garantieren eine lange Lebensdauer und eine optimale Verfügbarkeit unter optimalen Sicherheitsbedingungen.
POLYVALENT und ANPASSUNGSFÄHIG Für die Schrumpfung von großen Flächen bietet RIPACK® Series 3000 dieselbe Reihe Verlängerungen, wie für die RIPACK® 2200 an (von 0.50m bis zu 2m Länge). Eine einziehbare Armhalterung macht den Gebrauch der Pistole mit Verlängerung komfortabler.
Weitere Informationen: | | VE: | 1 | Produkt: | Flaschenwagen klein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |